Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39078.037.0150 Καρφίτσα με καρφίτσα, Ονομαστική διάμετρος 3/8 ιντσών, Διάμετρος καρφίτσας 0.375 ιντσών, 5PK | CG8PHN 41UX84

FABORY U39078.037.0150 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 3/8 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.375 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PHN Μοντέλο: U39078.037.0150Cross Ref: 41UX84

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1 1 / 2 "
Ονομαστική διάμετρος3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Στυλ καρφιτσώνΣκληρυμένο έδαφος
Σκληρότητα RockwellC60
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1148
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39078.037.0150 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 3/8 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.375 ιντσών, 5PK
€19.79 /πακέτο