Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39070.031.0100 Dowel Pin, 5/16 Inch Nominal Dia., 0.3125 Inch Pin Dia., 25PK | CG8PDA 41UW73

FABORY U39070.031.0100 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 5/16 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.3125 ιντσών, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PDA Μοντέλο: U39070.031.0100Cross Ref: 41UW73

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1 "
Ονομαστική διάμετρος5 / 16 "
Pin Dia.0.3125 "
Σκληρότητα RockwellC23
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.266
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39070.031.0100 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 5/16 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.3125 ιντσών, 25PK
€55.44 /πακέτο