Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39070.006.0075 Dowel Pin, 1/16 Inch Nominal Dia., 0.0625 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PBE 41UW31

FABORY U39070.006.0075 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 1/16 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.0625 ιντσών, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PBE Μοντέλο: U39070.006.0075Cross Ref: 41UW31

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€131.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3/4
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος3 / 4 "
Ονομαστική διάμετρος1 / 16 "
Pin Dia.0.0625 "
Σκληρότητα RockwellC32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0292
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39070.006.0075 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 1/16 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.0625 ιντσών, 100PK
€131.87 /πακέτο