Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39002.409.0450 Taper Pin, #7 X 4-1/2 Μέγεθος, 3/8-24 Μέγεθος κλωστής, Δωρεάν Κατηγορία χάλυβα κοπής | CG8PAC 41LM87

FABORY U39002.409.0450 κωνικός πείρος, #7 X 4-1/2 Μέγεθος, 3/8-24 Μέγεθος κλωστής, Δωρεάν ποιότητα κοπής χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PAC Μοντέλο: U39002.409.0450Cross Ref: 41LM87

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα4
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μεγάλο τέλος Dia.0.408 έως 0.410 "
Μήκος4 1 / 2 "
Τύπος καρφίτσαςΕξωτερικό νήμα με καρύδι
Μέγεθος#7 x 4 1/2
Μικρό τέλος Dia.0.313 "
ΑρχικόASME B18.8.2
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος3 / 8-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0648
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Καρύδι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39002.409.0450 κωνικός πείρος, #7 X 4-1/2 Μέγεθος, 3/8-24 Μέγεθος κλωστής, Δωρεάν ποιότητα κοπής χάλυβα
€17.00 /μονάδα