Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39000.591.0225 Taper Pin, #9 X 2-1/4 Μέγεθος, Δωρεάν κοπής ποιότητας χάλυβα, 5PK | CG8NYC 41LL76

FABORY U39000.591.0225 Taper Pin, #9 X 2-1/4 Μέγεθος, Δωρεάν Κατηγορία χάλυβα κοπής, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8NYC Μοντέλο: U39000.591.0225Cross Ref: 41LL76

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μεγάλο τέλος Dia.0.590 έως 0.592 "
Μήκος2 1 / 4 "
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος#9 x 2 1/4
Μικρό τέλος Dia.#9
ΑρχικόASME B18.8.2
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4118
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39000.591.0225 Taper Pin, #9 X 2-1/4 Μέγεθος, Δωρεάν Κατηγορία χάλυβα κοπής, 5PK
€48.90 /πακέτο