Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39000.409.0350 Taper Pin, #7 X 3-1/2 Μέγεθος, Κατηγορία χάλυβα δωρεάν κοπής, 5PK | CG8NXE 41LL55

FABORY U39000.409.0350 Taper Pin, #7 X 3-1/2 Μέγεθος, Δωρεάν Κατηγορία χάλυβα κοπής, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8NXE Μοντέλο: U39000.409.0350Cross Ref: 41LL55

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μεγάλο τέλος Dia.0.408 έως 0.410 "
Μήκος3 1 / 2 "
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος#7 x 3 1/2
Μικρό τέλος Dia.#7
ΑρχικόASME B18.8.2
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2696
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39000.409.0350 Taper Pin, #7 X 3-1/2 Μέγεθος, Δωρεάν Κατηγορία χάλυβα κοπής, 5PK
€46.55 /πακέτο