Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39000.409.0150 Taper Pin, #7 X 1-1/2 Μέγεθος, Κατηγορία χάλυβα δωρεάν κοπής, 5PK | CG8NWW 41LL47

FABORY U39000.409.0150 Taper Pin, #7 X 1-1/2 Μέγεθος, Δωρεάν Κατηγορία χάλυβα κοπής, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8NWW Μοντέλο: U39000.409.0150Cross Ref: 41LL47

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μεγάλο τέλος Dia.0.408 έως 0.410 "
Μήκος1 1 / 2 "
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος#7 x 1 1/2
Μικρό τέλος Dia.#7
ΑρχικόASME B18.8.2
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0261
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39000.409.0150 Taper Pin, #7 X 1-1/2 Μέγεθος, Δωρεάν Κατηγορία χάλυβα κοπής, 5PK
€19.54 /πακέτο