Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39000.219.0175 Taper Pin, #3 X 1-3/4 Μέγεθος, Κατηγορία χάλυβα δωρεάν κοπής, 25PK | CG8NUT 41LK96

FABORY U39000.219.0175 Taper Pin, #3 X 1-3/4 Μέγεθος, Δωρεάν Κατηγορία χάλυβα κοπής, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8NUT Μοντέλο: U39000.219.0175Cross Ref: 41LK96 / 177R13

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μεγάλο τέλος Dia.0.218 έως 0.220 "
Μήκος1 3 / 4 "
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος#3 x 1 3/4
Μικρό τέλος Dia.#3
ΑρχικόASME B18.8.2
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1764
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39000.219.0175 Taper Pin, #3 X 1-3/4 Μέγεθος, Δωρεάν Κατηγορία χάλυβα κοπής, 25PK
€13.52 /πακέτο