Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U36231.093.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης, ανθρακούχο χάλυβα, πάχος 0.015 ιντσών, Τύπος ώθησης με εσωτερικό αυτοκλείδωμα, 50PK | CG8NPR 41MJ14

FABORY U36231.093.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης, ανθρακούχο χάλυβα, πάχος 0.015 ιντσών, τύπος εσωτερικής αυτοασφάλισης Push-On, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8NPR Μοντέλο: U36231.093.0001Cross Ref: 41MJ14

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔακτύλιο συγκράτησης
φινίρισμαΣκέτη
Δωρεάν ταυτότητα0.687 "
Δωρεάν OD0.94 "
ΥλικόΆνθρακα
Πάχος0.015 "
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό Push-On με αυτόματο κλείδωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔωρεάν ταυτότηταΔωρεάν ODΎψοςΕίδοςΥλικόΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
FABORY B36000.625.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης, χάλυβας άνθρακα, πάχος 0.156 ίντσας, εξωτερικός τύπος | CG7EVE 175L47 B36000.625.00015.866 "--Δακτύλιο συγκράτησηςΆνθρακα0.156 "Εξωτερικός€3,875.45
RFQ
FABORY U36000.215.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης, ανθρακούχο χάλυβα, πάχος 0.078 ίντσες, εξωτερικός τύπος | CG8NFW 41MJ75 U36000.215.00011.993 "--Δακτύλιο συγκράτησηςΆνθρακα0.078 "Εξωτερικός€12.60
RFQ
FABORY U36000.268.0001 Δακτύλιος συγκράτησης, Ανθρακούχο Χάλυβας, Πάχος 0.078 ίντσες, Εξωτερικός τύπος | CG8NGD 41MJ82 U36000.268.00012.485 "--Δακτύλιο συγκράτησηςΆνθρακα0.078 "Εξωτερικός€34.17
RFQ
FABORY U36000.306.0001 Δακτύλιος συγκράτησης, Ανθρακούχο Χάλυβας, Πάχος 0.093 ίντσες, Εξωτερικός Τύπος | CG8NGJ 41MJ87 U36000.306.00012.832 "--Δακτύλιο συγκράτησηςΆνθρακα0.093 "Εξωτερικός€10.98
RFQ
FABORY U36000.315.0001 Δακτύλιος συγκράτησης, Ανθρακούχο Χάλυβας, Πάχος 0.093 ίντσες, Εξωτερικός Τύπος | CG8NGL 41MJ89 U36000.315.00012.92 "--Δακτύλιο συγκράτησηςΆνθρακα0.093 "Εξωτερικός€5.44
RFQ
FABORY U36000.343.0001 Δακτύλιος συγκράτησης, Ανθρακούχο Χάλυβας, Πάχος 0.093 ίντσες, Εξωτερικός Τύπος | CG8NGP 41MJ92 U36000.343.00013.179 "--Δακτύλιο συγκράτησηςΆνθρακα0.093 "Εξωτερικός€12.31
RFQ
FABORY U36000.393.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης, ανθρακούχο χάλυβα, πάχος 0.109 ίντσες, εξωτερικός τύπος | CG8NGW 41MJ98 U36000.393.00013.642 "--Δακτύλιο συγκράτησηςΆνθρακα0.109 "Εξωτερικός€20.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U36231.093.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης, ανθρακούχο χάλυβα, πάχος 0.015 ιντσών, τύπος εσωτερικής αυτοασφάλισης Push-On, 50PK
€19.50 /πακέτο