Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U31870.016.0150 Self Drilling Screw, 1-1/2 Inch Length, 410 Stainless Steel, #8-18 Thread Size, 100PK | CG8NDV 42NN69

FABORY U31870.016.0150 βίδα αυτοδιάτρησης, μήκους 1-1/2 ίντσας, 410 ανοξείδωτος χάλυβας, #8-18 μέγεθος σπειρώματος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8NDV Μοντέλο: U31870.016.0150Cross Ref: 42NN69 / 156G01

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.211 σε
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.322 "έως 0.306"
Ύψος κεφαλιού0.115 "έως 0.105"
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1 1 / 2 "
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος# 8-18
ΧαρακτηριστικάΒίδα αυτοδιατρήσεων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3087
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για στερέωση ποικιλίας υλικών σε μέταλλο έως 12 μετρητές

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U31870.016.0150 βίδα αυτοδιάτρησης, μήκους 1-1/2 ίντσας, 410 ανοξείδωτος χάλυβας, #8-18 μέγεθος σπειρώματος, 100 PK
€9.91 /πακέτο