FABORY U22289.137.0001 Hex Nut, 1-3/8-8 Thread Size, 25PK | CG8MVX 26LU56

FABORY U22289.137.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, 1-3/8-8 Μέγεθος κλωστής, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8MVX Μοντέλο: U22289.137.0001Cross Ref: 26LU56

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,189.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 3/8 "-8
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος1.310 "έως 1.378"
Τύπος καρύουHex Nut - Βαρύ
ΑρχικόASTM A194
ΣτυλHex Nut - Βαρύ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC/8UN
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα2 1/8 "έως 2 3/16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.9377
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΕίδοςΣτυλΤιμή
FABORY 399U59 Hex Nut,A194/Sa 194,Gr 2H,Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "-14ΣκέτηΣκέτη3163 / 8 "Hex NutHex€276.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22289.137.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, 1-3/8-8 Μέγεθος κλωστής, 25 PK
€2,189.64 /πακέτο