Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U11140.019.0001 Square Nut, #10-24 Thread Size, 100PK | CG8LTE 41JV16

FABORY U11140.019.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, #10-24 Μέγεθος κλωστής, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8LTE Μοντέλο: U11140.019.0001Cross Ref: 41JV16

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο καρύδι
Βασικό υλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-24
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ύψος1 / 8 "
Τύπος καρύουΤετράγωνο καρύδι - κανονικό
ΣτυλΤετράγωνο καρύδι - κανονικό
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2975
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U11140.019.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, #10-24 Μέγεθος κλωστής, 100 PK
€4.67 /πακέτο