Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U11121.087.0001 Square Nut, 7/8-9 Thread Size, 5PK | CG8LRQ 41JV67

FABORY U11121.087.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, 7/8-9 Μέγεθος κλωστής, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8LRQ Μοντέλο: U11121.087.0001Cross Ref: 41JV67

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€146.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο καρύδι
Βασικό υλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA
Ύψος7 / 8 "
Τύπος καρύουΤετράγωνο καρύδι - Βαρύ
ΣτυλΤετράγωνο καρύδι - Βαρύ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα1 7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U11121.087.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, 7/8-9 Μέγεθος κλωστής, 5PK
€146.17 /πακέτο