Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY GS25K Συρόμενος σφιγκτήρας βραχίονα 10 ίντσες 4-3 / 4 βαθιά | AA8MDP 19C717

BESSEY GS25K Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 10 ιντσών 4-3/4 Βάθους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MDP Μοντέλο: GS25KΚωδ. Σταυρού: 19C717
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
€54.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΣφυρηλατημένο ατσάλι
Μέγεθος γραμμών5/16 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)55/64
Πλάτος ράβδου (σε.)13/32
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)15-16 x 1-15/16
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)15/16
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)1-15/16
λαβή Μήκος3.375 "
Χειρισμός υλικούΣφυρηλατημένο ατσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου10 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης1000
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)55/64 x 13/32
Άνοιγμα10 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενο, Στάνταρ
Βίδα μεγέθους0.625 "
Άξονας Dia.0.625 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1 / 4 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΜη αντικαταστάσιμο
Βάθος λαιμού4-3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY GS25K Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 10 ιντσών 4-3/4 Βάθους
€54.60 /μονάδα