Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U07041.037.0250 Socket Head Cap Screw, 2-1/2 Inch Length, 3/8-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 25PK | CG8LEC 41UA61

FABORY U07041.037.0250 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 2-1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 3/8-24, ποιότητα κράματος χάλυβα, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8LEC Μοντέλο: U07041.037.0250Cross Ref: 41UA61 / 164U22
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
€48.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-24
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Επικεφαλής Ντία.0.5625 "
Ύψος κεφαλιού0.375 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος2 1 / 2 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 έως 180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 39 έως 45
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.3 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1038
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U07041.037.0250 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 2-1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 3/8-24, ποιότητα κράματος χάλυβα, 25PK
€48.75 /πακέτο