Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U07000.043.0650 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 6 1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 7/16-14, κράμα χάλυβα, 5PK | CG8LCC 54FV53

FABORY U07000.043.0650 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 6 1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 7/16-14, ποιότητα κράματος χάλυβα, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8LCC Μοντέλο: U07000.043.0650Cross Ref: 54FV53

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-14
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Επικεφαλής Ντία.0.6563 "
Ύψος κεφαλιού0.4375 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος6 1 / 2 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος6 1/2 ίντσες
Σκληρότητα RockwellC39 έως C34
Στοιχείο αυτο-κλειδώματοςΟχι
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.7 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος6
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7641
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U07000.043.0650 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 6 1/2 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 7/16-14, ποιότητα κράματος χάλυβα, 5PK
€64.08 /πακέτο