Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U01209.025.0400 Μπουλόνι βρύσης, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, βαθμός A307A, 25PK | CG8KAR 41UC75

FABORY U01209.025.0400 Μπουλόνι βρύσης, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, βαθμός A307A, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8KAR Μοντέλο: U01209.025.0400Cross Ref: 41UC75

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€12.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα4
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςA307A
Ύψος κεφαλιού11 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος0.4375 "
Μήκος4 "
Φόρτωση απόδειξης33,000 psi
Σκληρότητα RockwellB69 έως B100
Τύπος βίδαςΕξάγωνο μπουλόνι βρύσης
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6624
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U01209.025.0400 Μπουλόνι βρύσης, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, βαθμός A307A, 25PK
€12.61 /πακέτο