Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M67010.040.0030 Thread Rolling Screw, 30mm Length, Case Hardened Steel, M4 X 0.70mm Thread Size, 500PK | CG8JRM 54FV24

FABORY M67010.040.0030 Βίδα κύλισης σπειρώματος, μήκους 30 mm, σκληρυμένος χάλυβας θήκης, μέγεθος σπειρώματος M4 X 0.70 mm, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8JRM Μοντέλο: M67010.040.0030Cross Ref: 54FV24

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€208.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με σπείρωμα
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού7.0mm
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Επικεφαλής Ντία.8.9 mm
Ύψος κεφαλιού3.5 mm
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος30 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM4 x 0.7
ΧαρακτηριστικάΝήμα που κυλά με φλάντζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6866
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για κοπή νήματος

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M67010.040.0030 Βίδα κύλισης σπειρώματος, μήκους 30 mm, σκληρυμένος χάλυβας θήκης, μέγεθος σπειρώματος M4 X 0.70 mm, 500PK
€208.98 /πακέτο