Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M55580.120.0060 Dowel Pin, 12mm Nominal Dia., A4 Grade, 12.0mm Pin Dia. | CG8JNB 41KU92

FABORY M55580.120.0060 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 12 mm, Διαβάθμιση A4, Διάμετρος καρφίτσας 12.0 mm.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8JNB Μοντέλο: M55580.120.0060Cross Ref: 41KU92

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα60
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA4
Μήκος60mm
Ονομαστική διάμετρος12 mm
Pin Dia.12.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
ΑρχικόD7
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0549
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M55580.120.0060 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 12 mm, Διαβάθμιση A4, Διάμετρος καρφίτσας 12.0 mm.
€10.78 /μονάδα