Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M55010.100.0070 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Διαβάθμιση A4, 25PK | CG8JFW 38EA62

FABORY M55010.100.0070 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, βαθμός A4, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8JFW Μοντέλο: M55010.100.0070Cross Ref: 38EA62 / 157C77

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα70
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA4
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος17 mm
Μήκος70mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος70 mm
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M55010.100.0070 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, βαθμός A4, 25PK
€49.35 /πακέτο