Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51580.100.0055 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., A1 Grade, 10.0mm Pin Dia., 5PK | CG8HZW 41KR60

FABORY M51580.100.0055 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 10 mm, Διαβάθμιση Α1, Διάμετρος καρφίτσας 10.0 mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HZW Μοντέλο: M51580.100.0055Cross Ref: 41KR60

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα55
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA1
Μήκος55mm
Ονομαστική διάμετρος10 mm
Pin Dia.10.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
ΑρχικόD7
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1728
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51580.100.0055 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 10 mm, Διαβάθμιση Α1, Διάμετρος καρφίτσας 10.0 mm, 5PK
€26.36 /πακέτο