Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51580.060.0080 Dowel Pin, 6mm Nominal Dia., A1 Grade, 6.0mm Pin Dia., 5PK | CG8HYL 41KR28

FABORY M51580.060.0080 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 6 mm, Διαβάθμιση Α1, Διάμετρος καρφίτσας 6.0 mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HYL Μοντέλο: M51580.060.0080Cross Ref: 41KR28

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα80
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA1
Μήκος80mm
Ονομαστική διάμετρος6 mm
Pin Dia.6.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
ΑρχικόD7
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0887
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51580.060.0080 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 6 mm, Διαβάθμιση Α1, Διάμετρος καρφίτσας 6.0 mm, 5PK
€14.27 /πακέτο