INGERSOLL-RAND Σειρά 7770, Ανελκυστήρας Αλυσίδας


Φίλτρα
Κατανάλωση αέρα: 65 έως 70 scfm , Φρένο: Ρυθμιζόμενη ζώνη , Χρώμα: Red , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Μέγεθος εισόδου: 1 / 2 "NPT , Min. Μεταξύ αγκίστρων: 17 " , Συνολικό μήκος: 10.593 , Συνολικό πλάτος: 10 " , Ριβίνγκ: 1 , Αναστολή: 360 μοίρες περιστρεφόμενο γάντζο ασφαλείας
ΣτυλΜοντέλοΈλεγχοςΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
7756E-2C10-C6S
Κρεμαστό κόσμημα0 έως 41 fpm1100 λίβρες€9,462.26
B
7718E-2C10-C6S
Κρεμαστό κόσμημα0 έως 82 fpm550 λίβρες€8,820.13
C
7756E-1C10-C6S
Τραβήξτε την αλυσίδα0 έως 41 fpm1100 λίβρες€7,590.48

Σειρά 7770, Ανελκυστήρας Αλυσίδας

Τα ανυψωτικά αλυσίδων αέρα Ingersoll Rand 7770 Series είναι χρήσιμα σε ναυπηγεία και εγκαταστάσεις παραγωγής για την ανύψωση φορτίων έως 4400 lb. Αυτές οι μονάδες ανθεκτικές στους σπινθήρες πληρούν τις προδιαγραφές ASME και είναι κατάλληλες για επικίνδυνα περιβάλλοντα. Διαθέτουν ψευδάργυρες αλυσίδες έλξης μήκους 10 ποδιών για αντοχή στη διάβρωση και η μειωμένη χωρητικότητα ανύψωσης και οι ρυθμίσεις ταχύτητας κλειδώματος εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Αυτά τα ανυψωτικά μπορούν να είναι εξοπλισμένα με κρεμαστά χερούλια ελέγχου που διαθέτουν λαβή βινυλίου βιομηχανικής ποιότητας για άνετο χειρισμό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;