Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51560.100.0050 Taper Pin, 10 X 50mm Μέγεθος, A1 Grade, 5PK | CG8HTZ 41KP24

FABORY M51560.100.0050 Taper Pin, 10 X 50mm Μέγεθος, A1 Grade, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HTZ Μοντέλο: M51560.100.0050Σταυρός: 41KP24

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα50
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA1
Μήκος50mm
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος10 x 50mm
Μικρό τέλος Dia.10 mm
ΑρχικόD1B
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1733
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51560.100.0050 Taper Pin, 10 X 50mm Μέγεθος, A1 Grade, 5PK
€57.97 /πακέτο