Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51560.040.0020 Taper Pin, 4 X 20mm Μέγεθος, A1 Grade, 10PK | CG8HRV 41KN96

FABORY M51560.040.0020 Taper Pin, 4 X 20mm Μέγεθος, A1 Grade, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8HRV Μοντέλο: M51560.040.0020Cross Ref: 41KN96

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα20
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA1
Μήκος20mm
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος4 x 20mm
Μικρό τέλος Dia.4 mm
ΑρχικόD1B
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.022
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51560.040.0020 Taper Pin, 4 X 20mm Μέγεθος, A1 Grade, 10PK
€16.98 /πακέτο