Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J10015T Impact Socket 1 Inch Drive 15/16 Inch 12 Point | AF7JHZ 21GT26

PROTO J10015T Impact Socket 1 Inch Drive 15/16 Inch 12 Point

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7JHZ Μοντέλο: J10015TCross Ref: 21GT26
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
€76.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1"
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2.437 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος15 / 16 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός πόντωνΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO J10018SS Πρίζα κρούσης 1 ίντσα 1-1 / 8 ίντσα 4 σημ. | AA2DKQ 10E393 J10018SSΜαύρο Οξείδιο4Τετράγωνα2.5 "1.125 "€75.18
PROTO J10024SS Πρίζα κρούσης 1 ίντσα 1-1 / 2 ίντσα 4 σημ. | AA2DKR 10E394 J10024SSΜαύρο Οξείδιο4Τετράγωνα2 13 / 16 "1.5 "€97.90
PROTO J10023S Impact Socket 1 Inch Drive 1-7 / 16 Inch 8 Pt | AA2GMJ 10H793 J10023SΛιπαρό - Μαύρο Οξείδιο8Διπλή πλατεία2 13 / 16 "1.437 "€110.92
PROTO J10024S Impact Socket 1 Inch Drive 1-1 / 2 Inch 8 Pt | AA2GMK 10Η794 J10024SΛιπαρό - Μαύρο Οξείδιο8Διπλή πλατεία2 13 / 16 "1.5 "€94.43
PROTO J10026S Impact Socket 1 Inch Drive 1-5 / 8 Inch 8 Pt | AA2GML 10H795 J10026SΛιπαρό - Μαύρο Οξείδιο8Διπλή πλατεία3.5 "1.625 "€119.32
PROTO J10028S Impact Socket 1 Inch Drive 1-3 / 4 Inch 8 Pt | AA2GMN 10Η797 J10028SΛιπαρό - Μαύρο Οξείδιο8Διπλή πλατεία3.5 "1.75 "€151.63
PROTO J10029S Impact Socket 1 Inch Drive 1-13 / 16 Inch 8 Pt | AA2GMP 10Η798 J10029SΛιπαρό - Μαύρο Οξείδιο8Διπλή πλατεία3.5 "1-13 / 16 "€166.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J10015T Impact Socket 1 Inch Drive 15/16 Inch 12 Point
€76.76 /μονάδα