Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51340.025.0020 Machine Screw, 20mm Length, A2 Stainless Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8HDR 54FT04

FABORY M51340.025.0020 Βίδα μηχανής, 20mm μήκος, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος M2.5-0.45mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HDR Μοντέλο: M51340.025.0020Cross Ref: 54FT04

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM2.5x0.45
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού2.70mm
φινίρισμαΗμιτελής
Επικεφαλής Ντία.5.0 mm
Ύψος κεφαλιού2.0 mm
επικεφαλής ΤύποςΣταυροειδές αυξημένο τυρί
Μήκος20ft.
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0824
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51340.025.0020 Βίδα μηχανής, 20mm μήκος, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος M2.5-0.45mm, 100PK
€10.59 /πακέτο