Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51300.060.0012 Βίδα μηχανής, μήκους 12 mm, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1 mm, 100PK | CG8HCY 54FR82

FABORY M51300.060.0012 Βίδα μηχανής, 12mm μήκος, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, M6 x 1mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8HCY Μοντέλο: M51300.060.0012Cross Ref: 54FR82

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού6.80mm
φινίρισμαΗμιτελής
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.11.0 mm
Ύψος κεφαλιού3.0 mm
επικεφαλής ΤύποςΣταυρωτή εσοχή Countersunk
Μήκος12 "
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51300.060.0012 Βίδα μηχανής, 12mm μήκος, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, M6 x 1mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK
€15.51 /πακέτο