Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51260.100.0012 Σετ βίδα, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, M10 X 1.50mm Μέγεθος σπειρώματος,mm (Μετρικό) Τύπος, 10PK | CG8HAR 53GG51

FABORY M51260.100.0012 Σετ βίδα, A2 από ανοξείδωτο χάλυβα, M10 X 1.50 mm Μέγεθος σπειρώματος, mm (μετρικός) Τύπος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HAR Μοντέλο: M51260.100.0012Cross Ref: 53GG51 / 159Y74

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Μέγεθος οδήγησης5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος12 mm
Σημείο Dia.6 mm
Υλικό σημείουΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRB96 έως HRC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
ΧαρακτηριστικάMM (μέτρηση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0468
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51260.100.0012 Σετ βίδα, A2 από ανοξείδωτο χάλυβα, M10 X 1.50 mm Μέγεθος σπειρώματος, mm (μετρικός) Τύπος, 10PK
€9.40 /πακέτο