Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51060.100.0070 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 70 mm, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, βαθμός A2, 25PK | CG8HAB 53GK05

FABORY M51060.100.0070 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 70 mm, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, βαθμός A2, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HAB Μοντέλο: M51060.100.0070Cross Ref: 53GK05 / 164V51
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
€55.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10x1.5
Μέγεθος οδήγησης6 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςA2
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.22.4 mm
Ύψος κεφαλιού6.2 mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος70mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος32 mm
ΑρχικόISO 10642
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος32mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.022
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51060.100.0070 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 70 mm, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, βαθμός A2, 25 PK
€55.26 /πακέτο