Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51060.080.0060 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 60 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, βαθμός A2, 50PK | CG8GZZ 53GJ97

FABORY M51060.080.0060 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 60 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, βαθμός A2, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GZZ Μοντέλο: M51060.080.0060Cross Ref: 53GJ97 / 182C18

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Μέγεθος οδήγησης5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςA2
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.17.92 mm
Ύψος κεφαλιού4.96 mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος60
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος28 mm
ΑρχικόISO 10642
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος28mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0912
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51060.080.0060 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 60 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, βαθμός A2, 50 PK
€49.70 /πακέτο