Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51040.060.0012 Socket Head Cap Screw, 12mm Length, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZD 53GJ66

FABORY M51040.060.0012 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 12 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GZD Μοντέλο: M51040.060.0012Cross Ref: 53GJ66 / 164V27
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
€21.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Μέγεθος οδήγησης4 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.10.0 mm
Ύψος κεφαλιού4 mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος12 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος12 mm
ΑρχικόDIN 7984
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος12mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1953
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51040.060.0012 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 12 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 50 PK
€21.84 /πακέτο