FABORY M51030.060.0050 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 50 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 50PK | CG8GYA 53GJ31

FABORY M51030.060.0050 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 50 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 50 PK

Στοιχείο: CG8GYA Μοντέλο: M51030.060.0050Cross Ref: 53GJ31
€27.56 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Μέγεθος οδήγησης4 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.10.5 mm
Ύψος κεφαλιού3.3 mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος50ft.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος30 mm
ΑρχικόISO 7380
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος30mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51030.060.0050 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 50 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 50 PK
€27.56 /πακέτο