Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51000.080.0180 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M8 x 1.25 Μέγεθος σπειρώματος, Διαβάθμιση A2, 10PK | CG8GUF 38DZ15

FABORY M51000.080.0180 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, βαθμός A2, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GUF Μοντέλο: M51000.080.0180Cross Ref: 38DZ15 / 157C10

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα180
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού5.3 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13 mm
Μήκος180mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος28 mm
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51000.080.0180 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, βαθμός A2, 10PK
€29.09 /πακέτο