Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M50302.160.0021 Ροδέλα στεγανοποίησης, Χάλκινο, Πάχος 2mm, Τύπου Ανοπτημένη, 50PK | CG8GRN 54FP89

FABORY M50302.160.0021 Ροδέλα στεγανοποίησης, Χαλκός, Πάχος 2mm, Τύπος Ανοπτημένη, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GRN Μοντέλο: M50302.160.0021Cross Ref: 54FP89

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποιητικό πλυντήριο
ΧρώμαΓκρί
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM16
Μέσα Dia.16 mm
ΥλικόΧαλκός
Εκτός Dia.21mm
Υλικό σφραγίδαςΧαλκός
Τύπος σφραγίδαςΔιαπυρακτομένος
Πάχος2 mm
Ανοχή πάχους+/- 0.20mm
ΧαρακτηριστικάΔιαπυρακτομένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1242
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M50302.160.0021 Ροδέλα στεγανοποίησης, Χαλκός, Πάχος 2mm, Τύπος Ανοπτημένη, 50PK
€63.74 /πακέτο