Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M50301.220.0029 Ροδέλα στεγανοποίησης, Χάλκινο, Πάχος 1.5mm, Τύπου Ανοπτημένη, 25PK | CG8GRF 54FP82

FABORY M50301.220.0029 Ροδέλα στεγανοποίησης, Χαλκός, Πάχος 1.5mm, Τύπος Ανοπτημένη, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GRF Μοντέλο: M50301.220.0029Cross Ref: 54FP82

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποιητικό πλυντήριο
ΧρώμαΓκρί
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM22
Μέσα Dia.22 mm
ΥλικόΧαλκός
Εκτός Dia.29mm
Υλικό σφραγίδαςΧαλκός
Τύπος σφραγίδαςΔιαπυρακτομένος
Πάχος1.5 mm
Ανοχή πάχους+/- 0.20mm
ΧαρακτηριστικάΔιαπυρακτομένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M50301.220.0029 Ροδέλα στεγανοποίησης, Χαλκός, Πάχος 1.5mm, Τύπος Ανοπτημένη, 25PK
€29.22 /πακέτο