Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39740.025.0012 Μισού μήκους αυλακωτή αντίστροφη καρφίτσα, 2.5 mm Διάμετρος πείρου, 50PK | CG8GHX 41KK54

FABORY M39740.025.0012 Μισού μήκους αυλακωτή αντίστροφη καρφίτσα, διάμετρος πείρου 2.5 mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GHX Μοντέλο: M39740.025.0012Cross Ref: 41KK54

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα αυλακιού
Βασικό υλικόΔωρεάν κοπή χάλυβα
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Συνολικό μήκος12 mm
Pin Dia.2.5 mm
Τύπος καρφίτσαςΤύπος Ε
ΑρχικόD1474
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0234
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39740.025.0012 Μισού μήκους αυλακωτή αντίστροφη καρφίτσα, διάμετρος πείρου 2.5 mm, 50PK
€29.74 /πακέτο