Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39078.030.0016 Πείρο πείρου, 3mm Nominal Dia., 3.0mm Pin Dia., 25PK | CG8FAE 41KD44

FABORY M39078.030.0016 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 3 mm, διάμετρος καρφίτσας 3.0 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8FAE Μοντέλο: M39078.030.0016Σταυρός: 41KD44

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα16
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος16mm
Ονομαστική διάμετρος3 mm
Pin Dia.3.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
ΑρχικόD6325
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.022
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39078.030.0016 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 3 mm, διάμετρος καρφίτσας 3.0 mm, 25PK
€6.80 /πακέτο