Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39078.030.0010 Dowel Pin, 3mm Nominal Dia., 3.0mm Pin Dia., 25PK | CG8FAB 41KD41

FABORY M39078.030.0010 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 3 mm, διάμετρος καρφίτσας 3.0 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8FAB Μοντέλο: M39078.030.0010Σταυρός: 41KD41

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα10
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος10mm
Ονομαστική διάμετρος3 mm
Pin Dia.3.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
ΑρχικόD6325
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.014
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39078.030.0010 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 3 mm, διάμετρος καρφίτσας 3.0 mm, 25PK
€5.21 /πακέτο