Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39070.030.0030 Πείρο πείρου, 3mm Nominal Dia., 3.0mm Pin Dia., 25PK | CG8EVH 41KC31

FABORY M39070.030.0030 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 3 mm, διάμετρος καρφίτσας 3.0 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EVH Μοντέλο: M39070.030.0030Cross Ref: 41KC31

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα30
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος30mm
Ονομαστική διάμετρος3 mm
Pin Dia.3.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
ΑρχικόD7
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0418
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39070.030.0030 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 3 mm, διάμετρος καρφίτσας 3.0 mm, 25PK
€10.49 /πακέτο