Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39012.120.0060 Taper Pin, 12 X 60mm Μέγεθος, Ελεύθερη κοπή Κατηγορία χάλυβα | CG8EPJ 41KA16

FABORY M39012.120.0060 Taper Pin, 12 X 60mm Μέγεθος, Δωρεάν κοπής ποιότητας χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EPJ Μοντέλο: M39012.120.0060Σταυρός: 41KA16

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα60
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος60mm
Τύπος καρφίτσαςΕσωτερικό σπείρωμα
Μέγεθος12 x 60mm
Μικρό τέλος Dia.12 mm
ΑρχικόD7978A
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0508
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39012.120.0060 Taper Pin, 12 X 60mm Μέγεθος, Δωρεάν κοπής ποιότητας χάλυβα
€4.16 /μονάδα