Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39011.100.0060 Taper Pin, 10 X 60mm Μέγεθος, Ελεύθερη κοπή Κατηγορία χάλυβα | CG8EML 41JZ71

FABORY M39011.100.0060 Taper Pin, 10 X 60mm Μέγεθος, Δωρεάν κοπής ποιότητας χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EML Μοντέλο: M39011.100.0060Cross Ref: 41JZ71

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα60
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μεγάλο τέλος Dia.-0.058 / + 0
Μήκος60mm
Τύπος καρφίτσαςΕξωτερικό νήμα
Μέγεθος10 x 60mm
Μικρό τέλος Dia.10 mm
ΑρχικόD7977
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0328
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39011.100.0060 Taper Pin, 10 X 60mm Μέγεθος, Δωρεάν κοπής ποιότητας χάλυβα
€4.42 /μονάδα