Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M38400.120.0030 Flat Washer, 2mm Thickness, 100PK | CG8ELJ 54FN90

FABORY M38400.120.0030 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 2 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8ELJ Μοντέλο: M38400.120.0030Cross Ref: 54FN90 / 179R84

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM12
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ.-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Πάχος2 mm
Πλυντήριο μέσα στο Dia.12.5 mm
Υλικό πλυντηρίουΑτσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίουΜη βαθμολογημένο
Πλυντήριο OD30 mm
Τύπος πλυντηρίουΠλυντήριο επισκευής λάσπης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8442
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M38400.120.0030 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 2 mm, 100 PK
€17.75 /πακέτο