Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M37302.050.0001 Lock Washer, Spring Steel 350-425 Hv10, M5 Size, 0.6mm Thickness, External Teeth, 100PK | CG8EHU 54FN37

FABORY M37302.050.0001 Lock Washer, Spring Steel 350-425 Hv10, M5 Size, 0.6mm Packness, External Teeth, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EHU Μοντέλο: M37302.050.0001Cross Ref: 54FN37

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πλυντηρίου
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM5
Μέσα Dia.5.3 mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου 350-425 HV10
Εκτός Dia.10mm
Πάχος0.6 mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικά δόντια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M37302.050.0001 Lock Washer, Spring Steel 350-425 Hv10, M5 Size, 0.6mm Packness, External Teeth, 100PK
€7.31 /πακέτο