Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M08250.050.0040 Μπουλόνι μεταφοράς, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 100PK | CG8DYJ 54FL41

FABORY M08250.050.0040 Μπουλόνι μεταφοράς, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DYJ Μοντέλο: M08250.050.0040Cross Ref: 54FL41 / 179T84
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
€28.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα40
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 4.6
Επικεφαλής Ντία.12.45 σε 13.55mm
Ύψος κεφαλιού3.3 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος40mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος4.10mm
Τετράγωνο πλάτος5.48mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό58,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7438
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M08250.050.0040 Μπουλόνι μεταφοράς, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 100PK
€28.56 /πακέτο