Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07840.200.0040 Σετ Βίδα, Ατσάλι, M20 X 2.50mm Μέγεθος σπειρώματος, 5PK | CG8DYA 54FL33

FABORY M07840.200.0040 Βίδα σετ υποδοχής, ατσάλι, M20 X 2.50 mm Μέγεθος σπειρώματος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DYA Μοντέλο: M07840.200.0040Cross Ref: 54FL33 / 179N45

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Δεκαδικό ισοδύναμο0.787 "
Μέγεθος οδήγησης10 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος40 mm
Σημείο Dia.14.0 mm
Υλικό σημείουΑτσάλι
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM20 x 2.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3587
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07840.200.0040 Βίδα σετ υποδοχής, ατσάλι, M20 X 2.50 mm Μέγεθος σπειρώματος, 5PK
€25.83 /πακέτο