EATON Σωλήνες από καουτσούκ, υδραυλικοί πλεγμένοι σωλήνες Danfoss σειράς H190


Οι ελαστικοί υδραυλικοί πλεκτοί εύκαμπτοι σωλήνες Eaton Danfoss Series H190 είναι ιδανικοί για σέρβις υδραυλικού συστήματος με υγρά πετρελαίου και νερού. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών σε υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης νερού και πετρελαίου, που βρίσκονται συνήθως σε γενικές βιομηχανικές υπηρεσίες. Αυτοί οι σωλήνες είναι ηνία...αναγκάζονται να μεγιστοποιήσουν τη δύναμή τους.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό κάλυψης: Συνθετικό λάστιχο , Ενίσχυση: Χαλύβδινη πλεξούδα , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: Υδραυλικό υγρό με βάση το πετρέλαιο: -40 βαθμούς έως 260 βαθμούς, υδραυλικό υγρό με βάση το νερό: -40 βαθμούς έως 158 βαθμούς , Υλικό σωλήνα: Συνθετικό λάστιχο , Τύπος: Πτυχωμένος
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Η19004-250R
041 / 4 "250ft.17 / 32 "4"3700 PSI€1,746.81
A
Η19006-250R
063 / 8 "250ft.11 / 16 "5"3400 psi€2,072.74
A
Η19006-500R
063 / 8 "500ft.11 / 16 "5"3400 psi€4,199.44
A
Η19008-500R
081 / 2 "500ft.13 / 16 "7"2900 PSI€4,754.45
A
Η19008-250R
081 / 2 "250ft.13 / 16 "7"2900 PSI€2,435.27
A
Η19010-250R
105 / 8 "250ft.15 / 16 "8"1885 PSI€2,924.04
A
Η19012-250R
123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "9-1 / 2 "2000 psi€3,741.08
A
Η19016-250R
161"250ft.1-13 / 32 "12 "1500 psi€5,059.96

Χαρακτηριστικά

  • Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 260 βαθμούς F.
  • Αυτοί οι υδραυλικοί εύκαμπτοι εύκαμπτοι σωλήνες είναι εξοπλισμένοι με κάλυμμα WeatherSHIELD με μία ενίσχυση πλεξούδας.
  • Μπορούν να αντέξουν πιέσεις που κυμαίνονται από 600 έως 3700 psi.
  • Αυτοί οι σωλήνες είναι εξοπλισμένοι με σωλήνες νιτριλίου για υψηλή αντοχή και αντοχή στην τριβή.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ABS
  • MSHA
  • ISO
  • ΣΑΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας των ελαστικών υδραυλικών πλεκτών σωλήνων Eaton Danfoss Series H190 όταν χρησιμοποιούνται με διαφορετικά συμβατά υδραυλικά υγρά;

  • Υδραυλικά υγρά με βάση το πετρέλαιο: (-40 έως 260 βαθμούς F)
  • Υδραυλικά υγρά με βάση το νερό: (-40 έως 158 βαθμοί F)
  • Νερό: (32 έως 158 βαθμοί F)

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;