EATON H19004-250R Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 0.25 ίντσες Od 0.53 ίντσες Μήκος 250 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XPZ Μοντέλο: H19004-250RCross Ref: 20LW33

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,031.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςΣυνθετικό λάστιχο
Μέγεθος παύλας04
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα250ft.
Μάνικα έξω από το Dia.17 / 32 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα4"
Πίεση λειτουργίας3700 PSI
ΕνίσχυσηΧαλύβδινη πλεξούδα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. ΕύροςΥδραυλικό υγρό με βάση το πετρέλαιο: -40 βαθμούς έως 260 βαθμούς, υδραυλικό υγρό με βάση το νερό: -40 βαθμούς έως 158 βαθμούς
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΠτυχωμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4009410000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON H19006-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.375 Inch Od 0.69 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XQB 20LW35 Η19006-250R063 / 8 "250ft.11 / 16 "5"3400 psi€2,173.33
EATON H19006-500R Braided Hose Id 0.375 Inch Od 0.69 Inch Length 500 Foot | AF6XQC 20LW36 Η19006-500R063 / 8 "500ft.11 / 16 "5"3400 psi€4,273.99
EATON H19008-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.5 Inch Od 0.81 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XQE 20LW38 Η19008-250R081 / 2 "250ft.13 / 16 "7"2900 PSI€2,498.66
EATON H19008-500R Braided Hose Id 0.5 Inch Od 0.81 Inch Μήκος 500 Foot | AF6XQF 20LW39 Η19008-500R081 / 2 "500ft.13 / 16 "7"2900 PSI€4,914.21
EATON H19010-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.625 Inch Od 0.94 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XQH 20LW41 Η19010-250R105 / 8 "250ft.15 / 16 "8"1885 PSI€3,024.66
EATON H19012-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.75 Inch Od 1.09 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XQK 20LW43 Η19012-250R123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "9-1 / 2 "2000 psi€4,014.45
EATON H19016-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 1 Inch Od 1.41 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XQM 20LW45 Η19016-250R161"250ft.1-13 / 32 "12 "1500 psi€5,225.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON H19004-250R Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 0.25 ίντσες Od 0.53 ίντσες Μήκος 250 πόδια
€2,031.17 /μονάδα