Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07840.030.0004 Βίδα σετ υποδοχής, ατσάλι, M3 X 0.50mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK | CG8DVD 54FK66

FABORY M07840.030.0004 Βίδα σετ υποδοχής, ατσάλι, M3 X 0.50 mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DVD Μοντέλο: M07840.030.0004Cross Ref: 54FK66 / 179M79

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Δεκαδικό ισοδύναμο0.118 "
Μέγεθος οδήγησης1.5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4 mm
Σημείο Dia.1.4 mm
Υλικό σημείουΑτσάλι
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM3 x 0.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.014
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07840.030.0004 Βίδα σετ υποδοχής, ατσάλι, M3 X 0.50 mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK
€6.75 /πακέτο