Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07810.030.0005 Socket Set Screw, Steel, M3 Thread Size, 100PK | CG8DTM 54FK28

FABORY M07810.030.0005 Βίδα σετ υποδοχής, ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος M3, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DTM Μοντέλο: M07810.030.0005Cross Ref: 54FK28 / 179M41

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Δεκαδικό ισοδύναμο0.118 "
Μέγεθος οδήγησης1.5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος5 mm
Σημείο Dia.2.0 mm
Υλικό σημείουΑτσάλι
Τύπος σημείουΔιαμέρισμα
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0198
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07810.030.0005 Βίδα σετ υποδοχής, ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος M3, 100PK
€6.43 /πακέτο